詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976BY-7A

品名 : φ28mmx2.0m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)

仕様

メーカー 矢崎化工 型番 H-2000SBL
パイプ径 φ28mm 全長 2.0m
カラー ブラック 材質 鉄(樹脂コーティング)
重量 約1000g(1本当たり) 入数 4本
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
追加説明
カタログ価格

5,790 円(税抜)/ 6,369 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/21 12:09現在)

商品入数 4 販売単位 St
バリエーション一覧
EA976BY-1A φ28mmx0.3m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
EA976BY-2A φ28mmx0.45m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
EA976BY-3A φ28mmx0.6m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
EA976BY-4A φ28mmx0.9m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
EA976BY-5A φ28mmx1.2m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
EA976BY-6A φ28mmx1.5m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
EA976BY-7A φ28mmx2.0m 樹脂コート鉄パイプ(ブラック/4本)
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は1.5mです。
入数:4本
  • ※代表画像\n画像は1.5mです。\n入数:4本
  • スチールパイプにプラスチックをコーティング

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top