品番 : EA976C-44
品名 : 1250x620x1800mm/4段 スチール棚
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 高さ | 1800mm |
|---|---|---|---|
| 奥行 | 620mm | 幅 | 1250mm |
| 棚板厚み | 40mm | 総耐荷重 | 2000kg(500kg/1段) |
| 重量 | 70kg | 必要工具 | 木槌 |
| 工場や倉庫の重量物にもしっかり耐える構造 | |||
| セミボルトレスで簡単組立。少量パーツで組立・分解も短時間で可能です。 | |||
| 支柱は座屈やねじれに強いC型形状 | |||
| 棚板は75mm間隔で移動できます。(天板・底板は除く) | |||
| スチール製 | |||
| 追加説明 |
●組立説明書は出荷箱上部の内側にございます。 ●棚板1枚につき、補強材1枚を下に置いてご使用下さい。 |
|---|
| カタログ価格 |
81,300 円(税抜)/ 89,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 19:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1635ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA976C-34 950x620x1800mm/4段 スチール棚 |
| EA976C-44 1250x620x1800mm/4段 スチール棚 |
| EA976C-54 1550x620x1800mm/4段 スチール棚 |
| EA976C-64 1850x620x1800mm/4段 スチール棚 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
