品番 : EA976DH-90RC
品名 : 890x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚(連結用)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 段数 | 3段 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900(W)×600(D)×1200(H)mm | 間口 | 890mm |
| 支柱幅 | 40mm | 棚板厚み | 35mm |
| 耐荷重 | 750kg(1段あたり:150kg) | 重量 | 23.13kg |
| 材質 | スチール | 必要工具 | ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等) |
| EA976DH-90Cの連結用スチール棚 | |||
| 何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 | |||
| 組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。 | |||
| 棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く) | |||
| ※単体でのご使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/09 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1629ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA976DH-90C : 890x600x1200mm/150kg/3段 スチール棚 |
| 関連商品 | EA575WA-1 : 390g/61x101mm ゴムハンマー |
