詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DK-90RB

品名 : 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 段数 4段
サイズ 900(W)×450(D)×1800(H)mm 間口 890mm
支柱幅 40mm 棚板厚み 35mm
耐荷重 750kg(1段あたり:150kg) 重量 25.28kg
材質 スチール 必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
EA976DK-90Bの連結用スチール棚
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
※単体でのご使用はできません。
追加説明
カタログ価格

21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 20:21現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1629ページ
バリエーション一覧
EA976DK-90RB 890x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-120RB 1190x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-150RB 1490x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-180RB 1790x450x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-90RC 890x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-120RC 1190x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-150RC 1490x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
EA976DK-180RC 1790x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚(連結用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top