詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DL-90B

品名 : 890x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※ 【お客様組立品】 間口(mm) 890
奥行(mm) 450 重量(kg) 27
材質 スチール 支柱幅 40mm
耐荷重 750kg(1段あたり:150kg) 高さ 1200mm
幅(mm) 900 棚板厚み 35mm
段数 4段
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
必要工具 ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
追加説明
カタログ価格

24,700 円(税抜)/ 27,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 04:31現在)

商品入数 1 販売単位 台

代替品

EA976DK-90B
バリエーション一覧
EA976DL-90B 890x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-120B 1190x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-150B 1490x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-180B 1790x450x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-90C 890x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-120C 1190x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-150C 1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
EA976DL-180C 1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top