品番 : EA976DX-90C
品名 : 900x600mm 増段用棚板セット
仕様
| サイズ(W×D) | 900×600mm | 厚み | 35mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 150kg | 重量 | 4.52kg |
| 材質 | スチール | ||
| スチール棚の増段用棚板セットです。 | |||
| 1段分の部材がセットになっています。(棚板、棚受け含む) | |||
| ※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1631ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
