品番 : EA976DZ-33
品名 : 450x1800mmボルトレススチール棚用側面金網
仕様
| サイズ(D×H) | 450×1800mm ※① | 材質 | スチール |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.09kg | ||
| ボルトレススチール棚用側面金網 | |||
| 付属の結束バンドで棚に固定します。 | |||
| ※①呼びサイズです。実寸は390(D)×1750(H)mmです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1631ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
