詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976DZ-51

品名 : 584x 200mm 移動仕切板

仕様

サイズ 584×200(H)mm 材質 スチール
重量 0.76kg
奥行き600mm用移動仕切板
積載物に合わせて仕切りは移動できます。
※適合商品は本頁下部のその他関連商品をご覧ください。
追加説明
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/09 20:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1631ページ
バリエーション一覧
EA976DZ-46 434x 200mm 移動仕切板
EA976DZ-51 584x 200mm 移動仕切板
ウェブカタログ画像
  • 奥行き:584mm\n高さ:200mm

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top