詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976FD-1

品名 : 1250x570x1950mm コンテナラック(50L)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー サカエ 型番 MR-1950BL
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ(mm) 1250×570×1950(H)
重量(kg) 82 耐荷重(kg) 250(棚板1段あたり:50)
材質 スチール 棚板 5
色 ホワイト アジャスター サイズ:φ40mm
ネジ径:M12×P1.75
付属品 コンテナー:12個 コンテナサイズ 外寸:530(W)×366(D)×322(H)mm
内寸:490(W)×331(D)×304(H)mm
コンテナ容量 51.1L タイプ 単体
収納にコンテナを使うことによって物品の管理が容易に行なえます。
「6点支持方式」
新構造のはめ込み方式を採用する事によって組立・連結が非常に簡単になりました。
強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。
銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用!
付属のコンテナは折りたたむことも可能です。
追加説明
カタログ価格

182,100 円(税抜)/ 200,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 13:00現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1628ページ
バリエーション一覧
EA976FD-1 1250x570x1950mm コンテナラック(50L)
EA976FD-2 1250x570x1950mm コンテナラック(40L)
EA976FD-3 1250x570x1950mm コンテナラック(30L)
EA976FD-11 1200x570x1950mm コンテナラック(50L/連結用)
EA976FD-12 1200x570x1950mm コンテナラック(40L/連結用)
EA976FD-13 1200x570x1950mm コンテナラック(30L/連結用)
ウェブカタログ画像
  • ※使用例
  • コンテナ付属:12個
  • 連結が可能です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top