品番 : EA976FD-14
品名 : 1200x570x1950mm コンテナプルラック(50L/連結用)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サカエ | 型番 | MR-1950B2LR |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(mm) | 1200×570×1950(H) |
| 重量(kg) | 76 | 耐荷重(kg) | 150(棚板1段あたり:30) |
| 材質 | スチール | 棚板 | 5(スライド棚:4) |
| 色 | ホワイト | アジャスター | サイズ:φ40mm ネジ径:M12×P1.75 |
| 付属品 | コンテナー:12個 | コンテナサイズ | 外寸:530(W)×366(D)×322(H)mm 内寸:490(W)×331(D)×304(H)mm |
| コンテナ容量 | 51.1L | タイプ | 連結 |
| 収納にコンテナを使うことによって物品の管理が容易に行なえます。 | |||
| 「6点支持方式」 新構造のはめ込み方式を採用する事によって組立・連結が非常に簡単になりました。 |
|||
| 強度も高く、外れにくく安定した設置が可能となりました。 | |||
| 銀イオンを配合した抗菌効果のある粉体塗装を採用! | |||
| 付属のコンテナは折りたたむことも可能です。 | |||
| ※単体では使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
158,200 円(税抜)/ 174,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1628ページ | ||||
