品番 : EA976GA-56A
品名 : 300x750mm [ウォールラック用]棚板セット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ(W×D×H)mm | 750×300×19 | 材質 | 棚板:パーティクルボード ブラケット:スチール |
---|---|---|---|
耐荷重 | 35kg/枚 | 付属品 | 落下防止ストッパー、棚板取付ねじ |
用途 | 壁面のシステム収納 | 仕上げ | 棚板:低圧メラミン貼り ブラケット:白色焼付塗装 |
棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。 | |||
水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。 | |||
棚板にはナットが挿入してあり、ブラケットの取付も容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,270 円(税抜)/ 7,997 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 21:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
バリエーション一覧 |
---|
EA976GA-51A 300x600mm [ウォールラック用]棚板セット |
EA976GA-52A 400x600mm [ウォールラック用]棚板セット |
EA976GA-56A 300x750mm [ウォールラック用]棚板セット |
EA976GA-57A 400x750mm [ウォールラック用]棚板セット |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)