詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976GA-61A

品名 : φ25x600mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) φ25×600 ブラケット奥行(mm) 300
材質 パイプ:ステンレス巻鋼管
ブラケット:スチール
耐荷重 25kg/本
付属品 落下防止ストッパー、パイプ取付ねじ 用途 壁面のシステム収納
仕上げ パイプ:研磨仕上
ブラケット:白色焼付塗装
棚やハンガーパイプの位置をフレキシブルに変更できる壁面収納システムです。
水平方向のレールをまず取り付けることで施工効率が格段に上がります。
追加説明
カタログ価格

5,580 (税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 23:10現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA976GA-61A φ25x600mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ
EA976GA-62A φ25x750mm/ 300mm [ウォールラック用]パイプ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top