品番 : EA979AB-12
品名 : φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個)
仕様
| 材質 | 硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) | サイズ | φ25mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 4mm | パッケージ重量 | 15g |
| 粘着タイプ(剥離紙付) | |||
| 自由にはさみで切って使えます。 | |||
| フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に | |||
| 床を傷付けず、ほつれない。 | |||
| 家具、椅子、テーブル、花瓶、小物窓の底に貼り、ご使用ください。 | |||
| フローリング床暖房にもご使用いただけます。 | |||
| ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。 | |||
| 入数 | 8枚 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/03 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AB-11 φ22x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) |
| EA979AB-12 φ25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) |
| EA979AB-15 25x25x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) |
| EA979AB-16 25x29x4mm 硬質フェルト(粘着付/8個) |
| EA979AB-17 13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
