詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AB-31

品名 : 300x300mm 硬質フェルトボード(吸音型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリエステル
石膏ピン6本入
室内の壁面に取付けることで、騒音の吸収・防音効果を発揮します。
通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れています。
日常の一般的な音(1~2kHz)を35~60%吸収します。人間が不快に感じる高音(2~4kHz)を60~80%吸収します。
サイズ(mm) 300×300 厚み(mm) 9
追加説明
カタログ価格

690 (税抜)/ 759 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 11:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA979AB-41
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top