品番 : EA979AB-71
品名 : 100x100x 8mm フェルトパッド
仕様
| サイズ(mm) | 100×100 | 厚み(mm) | 8 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊フェルト・発泡EVA | ||
| 粘着なし | |||
| 家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100 円(税抜)/ 110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/15 13:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AB-71 100x100x 8mm フェルトパッド |
| EA979AB-73 φ89x 8mm フェルトパッド |
| EA979AB-74 φ89x13mm フェルトパッド |
| EA979AB-75 φ64x 8mm フェルトパッド |
| EA979AB-76 φ64x13mm フェルトパッド |
