品番 : EA979AB-79
品名 : φ89x16mm フェルトパッド(粘着付/2個)
仕様
| サイズ(mm) | φ89 | 厚み(mm) | 16 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊フェルト・発泡EVA | ||
| 粘着付き | |||
| 家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止など | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/10 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AB-78 φ64x16mm フェルトパッド(粘着付/4個) |
| EA979AB-79 φ89x16mm フェルトパッド(粘着付/2個) |
