詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AD-24

品名 : 8x 2mm 粘着付クッションゴム(台型/22粒)

仕様

メーカー 3M 型番 CS-04
用途 ・ドアなどのぶつかり音・傷の防止に
・しっかりつけたいゴム足に
サイズ 8×2mm
形状 台型 材質 素材:ポリウレタン
粘着剤:アクリル系
使用温度範囲 ー30~60℃ 入数 22個
はがれやズレに強い優れた接着力
変色・劣化しにくく、弾力性と耐久性に優れたゴムを採用
粘着剤付き
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/17 22:00現在)

商品入数 22 販売単位 PK
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979AD-21 7.9x2.2mm 粘着付クッションゴム(丸型/22粒)
EA979AD-22 9.5x3.8mm 粘着付クッションゴム(丸型/18粒)
EA979AD-23 11.2x5.1mm 粘着付クッションゴム(丸型/16粒)
EA979AD-24 8x 2mm 粘着付クッションゴム(台型/22粒)
EA979AD-25 12.7x3.6mm 粘着付クッションゴム(台型/16粒)
ウェブカタログ画像
※22粒
  • ※22粒
  • 台型
  • ドアに貼ることで、傷つき防止と開閉時の騒音防止になります。
  • ※本商品は24です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top