詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AD-3

品名 : φ10x2.0mm クッションシール(丸型/100粒)

仕様

用途 家具、扉のクッション・防振防音・すべり止め・キズ防止などに 径 φ10mm
厚み 2mm 形状 丸型
材質 ポリウレタン(PU)
カラー 透明
入数 100個
透明で目立たず、粘着付きなので貼るだけで簡単に施工できます。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 08:17現在)

商品入数 100 販売単位 PACK
バリエーション一覧
EA979AD-1 φ 5x2.0mm クッションシール(丸型/100粒)
EA979AD-2 φ 8x2.0mm クッションシール(丸型/100粒)
EA979AD-3 φ10x2.0mm クッションシール(丸型/100粒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top