品番 : EA979AF-1
品名 : 90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個)
仕様
| サイズ | 90×90mm | 板幅 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 3mm | カラー | クロメート |
| 材質 | スチール | 耐荷重 | 約60kg |
| 重量(1組あたり) | 140g | 入数 | 2個 |
| 付属品 | 木ねじ(3.1×20mm)×12本 | ||
| 家具と壁・柱などに取り付けて設置補強、地震時などの転倒防止に | |||
| 自由な取り付けバリエーションがあり、アームが自在に回転します。 | |||
| 取付簡単 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/05 13:07現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2344ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AF-1 90x90x20mm 家具転倒防止金具(クロメート/2個) |
| EA979AF-2 90x90x20mm 家具転倒防止金具(ブロンズ/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
