詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979AJ-1

品名 : 46mmx40x30mm 耐震レバーラッチ(2個)

仕様

材質 POM樹脂、ナイロン樹脂、亜鉛ダイカスト、鉄など 耐荷重 110g
取付精度 3°以下の傾きでロック、作動しない。 カラー 白
サイズ 46(W)×40(D)×30(H)mm 総重量 109g
付属品 取付ビス(バインドT・P35×16) 入数 2個
地震発生時、センサーが揺れを感知して開き扉の開放を防ぎます。
地震などでの揺れを感知して扉をロック、食器など収納物の飛び出しを防ぎます。
自動でロックし、自動で復帰します。
取付簡単で目立ちません。
日常の扉の開閉の邪魔になりません。
震度5弱から効果を発揮します。
木製の開き戸収納扉のみ取付け可能です。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/01 17:46現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2344ページ
ウェブカタログ画像
2個入
  • 2個入

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top