品番 : EA979AJ-11
品名 : 100x110x70mm 耐震ネバロック(2個)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | NS-2292 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(目安) | 100kg以下 | サイズ | 100×110×70(H)mm |
| 取付可能サイズ | 壁面との隙間:60mm以内 | 使用温度範囲 | ー10~50℃ |
| 材質 | 本体:塗装鋼板 強粘着剤:ウレタン系強力粘着材 |
重量 | 約170g(1個あたり) |
| 入数 | 2個 | ||
| ネジ・釘を使用せずに簡単に家具の固定ができる地震対策用品 | |||
| 粘りと柔らかさを兼ね備えた粘着材が家具と壁面をしっかり固定 | |||
| 特殊粘着剤とスプリングがダブルで揺れを吸収します。 | |||
| 阪神・淡路大震災時相当の振動試験で転倒なしです。 | |||
| プレート接合部が可動するので取付が容易です。 | |||
| 家具を移動しなくても簡単に取り付けできます。 | |||
| 取り外しも簡単で、壁や家具にキズをつけません。 | |||
| 冷蔵庫の固定にもご使用になれます。(一部ご使用になれない機種もあります。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,840 円(税抜)/ 6,424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979AJ-11 100x110x70mm 耐震ネバロック(2個) |
| EA979AJ-12 100x160x70mm 耐震ネバロック(2個) |
