品番 : EA979CF-118
品名 : 1800mm キャビネット用耐震ベルト(外付用)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EG-18S |
|---|---|---|---|
| 取付 | 外付 | 対応サイズ | 内寸~1800mm |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト厚 | 1.3mm |
| 耐荷重 | 約100kg/1本 | 材質 | 金具:スチール(表面処理:カチオン) ベルト:ポリプロピレン バックル・アジャスター:POM |
| サイズ | 左金具:35×45×9mm 右金具:30×45×6mm |
ねじ穴径 | φ5mm |
| 付属品 | ドリルビス(4×13mm)×4本、アルコールパッド×2枚 | 対象物 | オープン書庫 |
| 耐用年数 | 約8~10年 | ||
| ベルトをさっと気軽に装着しやすい。 | |||
| ビス止め固定専用 | |||
| 書庫・キャビネットなどの落下防止・地震対策に | |||
| 左側のスライド式金具とワンタッチバックルからの2通りの開閉ができます。 | |||
| 片手で簡単に開閉できます。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 書庫内側面に固定金具を取り付けるスペースの余裕がなく、粘着止めができない場合におすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2347ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
