品番 : EA979CT-9
品名 : 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EGH-90FORGR |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | ~900mm | ベルト幅 | 25mm |
| ベルト厚 | 1.3mm | フックサイズ | 40×28×16mm |
| フック厚み | 2mm | 耐荷重 | 約100kg/1本 |
| 重量 | 85g | カラー | グレー |
| 材質 | ワンタッチバックル:樹脂(POM) ベルト:ポリプロピレン Fフック:スチール(表面処理/三価クロメート) |
対象物 | スチールラック |
| 耐用年数 | 約8~10年 | 対応支柱タイプ | Lアングル・Cチャンネル |
| 両端フック型 | |||
| 倉庫や工場にあるラックなどの落下防止・地震対策に。 | |||
| 中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置します。 | |||
| F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単です。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/21 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1636ページ 2347ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979CT-9 900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) |
| EA979CT-12 1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) |
| EA979CT-15 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) |
| EA979CT-18 1800mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA979CT-12です
