詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-1

品名 : 28x28x2.5mm 耐震ベース(丸/8枚)

仕様

サイズ(mm) φ28×2.5 耐荷重(1枚あたり) 4kg
入数 8枚 材質 ウレタンエラストマー
各種周辺機器用
震度7クラス対応
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 10:17現在)

商品入数 8 販売単位 PK
カタログページ 2342ページ
バリエーション一覧
EA979D-1 28x28x2.5mm 耐震ベース(丸/8枚)
EA979D-2 40x40x2.5mm 耐震ベース(角/4枚)
EA979D-3 100x100x2.5mm 耐震ベース(角/1枚)
EA979D-5 28x 28x5mm 耐震ベース(丸/8枚)
EA979D-6 40x 40x5mm 耐震ベース(角/4枚)
EA979D-7 100x100x5mm 耐震ベース(角/1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top