品番 : EA979D-125
品名 : 40x40mm 粘着固定具(50型テレビ用/2セット)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 北川工業 | 型番 | TF-TV-L |
---|---|---|---|
シリーズ | キタリア | 商品名 | スーパータックフィット テレビ用 |
取付対象 | 50型テレビ用 | 材質 | ベース:高剛性ABS樹脂 ベルト:ポリエステル バックル:ポリアセタール 金具:アルミ・鋼板 粘着部:スチレン系ポリマー |
適応温度 | -20~60℃ | 耐震ゲルサイズ | 40×40mm×4枚(テレビ台固定用) |
ベースサイズ | 63×88mm | ベルトサイズ | 長さ24~40cm調整可能(壁面とテレビとの距離) |
入数 | 2セット | ||
粘着マットによるテレビ台だけの固定では転倒防止が難しい32インチ以上の薄型大型テレビを地震から守ります。 | |||
テレビと壁面をネジ釘使わずキズつけることなく簡単に取付られます。 | |||
新開発の伸びるベルトが地震の応力を分散します。 | |||
ベルトは24~40cmの範囲で調整可能で、テレビの設置場所を問いません。(部屋の角置き・壁と平行置き) | |||
付属品 | テレビ背面との取付ネジ | ||
プリンタ等OA機器にも使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,200 円(税抜)/ 6,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 16:02現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2407ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA979D-124 30x30mm 粘着固定具(32-40型テレビ用/2セット) |
EA979D-125 40x40mm 粘着固定具(50型テレビ用/2セット) |
メイン画像
拡大
.jpg)