品番 : EA979D-131
品名 : 100x110x0.2mm 連結粘着シート(半透明/4枚)
仕様
| メーカー | 北川工業 | 型番 | TFS-1120 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | キタリア | 商品名 | タックフィット連結シート |
| 材質 | ポリエステル | カラー | 半透明 |
| 適応温度 | 0~60℃ | サイズ | 100×110×0.2mm |
| 入数 | 4枚 | ||
| 上下に分かれた家具・ロッカー・キャビネット等の連結に使用します。 | |||
| 隣り合う什器の天板同士や重ね置きされた棚等の連結にも使えます。 | |||
| 特殊強化糸採用で1枚あたり100kgのせん断応力を発揮します。 | |||
| 1枚ごとにカットされたシートで、粘り強いゴム系粘着剤を採用しており、ネジ釘を使わず貼るだけで対象物の連結ができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/05 09:13現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2343ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-131 100x110x0.2mm 連結粘着シート(半透明/4枚) |
| EA979D-132 100x110x0.2mm 連結粘着シート(シルバー/4枚) |

