詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-163

品名 : 118x118x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 EC-118S
サイズ(mm) 118×118×0.5 カラー シルバー
材質 非接着部:PET蒸着シール
接着部:アクリル系接着剤
耐荷重 約150kg/1枚
対象物 ロッカー、キャビネット 重量 7g
耐用年数 約8~10年 入数 4枚
上下・左右のロッカー・キャビネットなどの連結に。
地震による転倒を防止に。
震度6強に耐えることができます。
書類棚連結シールをはるだけで、手軽に地震対策。
大きく重い書類棚の落下を防ぎ安全を確保します。
2つの書庫に段差がある場合にも設置可能
追加説明
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/13 21:39現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2343ページ
バリエーション一覧
EA979D-161 38x100x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)
EA979D-162 70x140x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)
EA979D-163 118x118x0.5mm 連結粘着シート(シルバー/4枚)
ウェブカタログ画像
※4枚入
  • ※4枚入

資料

旧カタログ画像
  1. IMG
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top