詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-173

品名 : 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)

仕様

メーカー ティーエフサービス 型番 TPB-7090GLL
耐荷重(目安) 360kg以下/2個 ベースサイズ 70×90mm
取付範囲(壁面との隙間) 1200mm以内 取付対象 書庫、ロッカーなど
材質 プレート:スチール(表面処理:焼付塗装)
ベルト:ポリプロピレン
粘着:VHB
アジャスター:POM
サイズ プレート:90×70×1.6(t)mm
ベルト:25×1560×1.3(t)mm
重量 195g 色 グレー
耐用年数 約8~10年
書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。
天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用
震度6相当にも耐えます。
壁から最大1200mm離れた場合まで固定可能。
追加説明
カタログ価格

4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/22 17:09現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 2344ページ
バリエーション一覧
EA979D-171 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
EA979D-172 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
EA979D-173 90x70mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top