品番 : EA979D-191
品名 : 転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | EP-32V |
|---|---|---|---|
| サイズ | S | 耐荷重(目安) | 32kg/2個 |
| 仕様 | 小型レンジ用 | 材質 | バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:VHB(アクリル系粘着剤) |
| バックルサイズ | 35×32×16(t)mm | ベルトサイズ | 25×200×1.3(t)mm |
| カラー | クリーム | 付属品 | アルコールパッド2枚 |
| 入数 | 2個 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 | |||
| 強力粘着で電子レンジをしっかり固定し、落下・転倒を防止します。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 08:27現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2346ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-191 転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個) |
| EA979D-192 転倒防止粘着プレート(大型レンジ用/2個) |
