品番 : EA979D-196
品名 : 消火器ガード(6~10型用)
仕様
| メーカー | ティーエフサービス | 型番 | SK5-011 |
|---|---|---|---|
| 対応サイズ | 消火器6~10型 | 〈セット内容〉 | ベルト1本、アルコールパッド1枚、粘着付金具1個 |
| ベルト幅 | 25mm | ベルト長 | 550mm |
| 耐荷重 | 約80kg (粘着強度) | 材質 | ベルト:ナイロン(防炎加工) プレート:スチール(表面処理/焼付塗装) マジックテープ:ナイロン 粘着:アクリル系粘着剤 |
| 金具サイズ | 50×70×1.6(t)mm | 重量 | 60g |
| カラー | ベルト:黒 プレート:黒 マジックテープ:黄 |
対応外周寸法 | 最大約350mm |
| 対象物 | 消火器 | 耐用年数 | 約8~10年 |
| 場所をとらず、目立ちにくい仕様 | |||
| ビス固定が不要なため、誰でも簡単に取り付け可能 | |||
| 壁面側に粘着付金具を固定し、ベルトを通すことで消火器の転倒を防止 | |||
| ベルトにマジックテープが付いているので、取り付け・取外しが簡単 | |||
| 片手で簡単に取り外しができます。 | |||
| 震度7相当加振試験クリア | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 11:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2349ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-196 消火器ガード(6~10型用) |
| EA979D-197 消火器ガード(3~20型用) |
ウェブカタログ画像
拡大
