詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-42A

品名 : 25x 25x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 ECT-2554
用途 テレビ・パソコン・AV機器などの転倒・落下防止に サイズ(mm) 25×25×5
耐荷重(1枚あたり) 6kg 耐震度 7(使用条件により異なります。)
材質 スチレン系ポリマー 入数 4枚
優れた粘着性により、大切な家具・置物などの底面に張るだけで転倒・落下を防止する粘着マット
きれいにはがせるので接着面を痛めません。
水洗いをすることで繰り返し使用できます。
はがす時はゆっくり回転させながらはがしてください。水をつけるとはがしやすくなります。
追加説明
カタログ価格

820 円(税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/11/19 23:36現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2342ページ
バリエーション一覧
EA979D-42A 25x 25x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)
EA979D-43A 40x 40x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)
EA979D-44A 50x 50x5mm 粘着マット(転倒防止/4枚)
EA979D-45A 100x100x5mm 粘着マット(転倒防止/1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top