品番 : EA979D-54A
品名 : 12x 12x5mm ゴム足(ドーム型/15個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TK-AS3N2 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ12×5(t) | 入数 | 15個 |
| 材質 | 天然ゴム | ||
| 周辺機器や小物の裏に貼るゴム足・滑り止め | |||
| パソコンケースや周辺機器などの裏側に貼ることで振動吸収・滑り止めの効果があります。 | |||
| 粘着式で取り付けが簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/14 19:13現在) |
||||
| 商品入数 | 15 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979D-52A 8x 8x2mm 滑り止め(16個) |
| EA979D-54A 12x 12x5mm ゴム足(ドーム型/15個) |
ウェブカタログ画像
拡大
