詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979D-76

品名 : 10x100x5mm 耐震ベース(耐候/6個)

仕様

メーカー 北川工業 型番 TF-10100-5
シリーズ キタリア 商品名 タックフィット 細幅タイプ
サイズ(mm) 10×100×5 耐荷重 10kg/枚
カラー 黒(耐候タイプ) 耐用年数 約8年
材質 スチレン系ポリマー 入数 6個
耐震・ズレ防止
震度7相当対応
細幅タイプ
貼って剥がせる
水洗いして繰り返し使える
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/15 19:50現在)

商品入数 6 販売単位 pk
カタログページ 2342ページ
バリエーション一覧
EA979D-76 10x100x5mm 耐震ベース(耐候/6個)
EA979D-77 10x 40x5mm 耐震ベース(耐候/12個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top