詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DA-45

品名 : 55x13x3mm 滑り止めクッション(4枚)

仕様

サイズ(mm) 55×13×3(t) 入数 4枚
材質 ゴム+ナイロン
接着テープ付
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/15 13:07現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ 2342ページ
バリエーション一覧
EA979DA-41 φ10x3mm 滑り止めクッション(8枚)
EA979DA-42 φ20x3mm 滑り止めクッション(8枚)
EA979DA-43 φ28x3mm 滑り止めクッション(4枚)
EA979DA-44 20x10x3mm 滑り止めクッション(4枚)
EA979DA-45 55x13x3mm 滑り止めクッション(4枚)
EA979DA-46 140x70x3mm 滑り止めクッション(1枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top