詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DA-76

品名 : 55x13x3mm 防振・防音クッション(4枚)

仕様

サイズ(mm) 55×13×3(t) 入数 4枚
材質 ゴム
接着テープ付
追加説明
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 15:00現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ 2342ページ
バリエーション一覧
EA979DA-71 φ10x3mm 防振・防音クッション(8枚)
EA979DA-72 φ20x3mm 防振・防音クッション(8枚)
EA979DA-73 φ28x3mm 防振・防音クッション(4枚)
EA979DA-74 φ40x3mm 防振・防音クッション(4枚)
EA979DA-75 20x10x3mm 防振・防音クッション(4枚)
EA979DA-76 55x13x3mm 防振・防音クッション(4枚)
EA979DA-77 140x70x3mm 防振・防音クッション(1枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top