詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DA-85

品名 : φ32x5.0mm 底脚ゴム(1個)

仕様

適応サイズ(mm) φ32 入数 1個
材質 ゴム サイズ(mm) A:32、B:5、C:15、D:10、E:26、F:14
この商品は全てビス入りです。
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/07 11:26現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2099ページ
バリエーション一覧
EA979DA-81 φ10x3.2mm 底脚ゴム(4個)
EA979DA-82 φ15x3.2mm 底脚ゴム(4個)
EA979DA-83 φ20x4.0mm 底脚ゴム(4個)
EA979DA-84 φ28x4.5mm 底脚ゴム(4個)
EA979DA-85 φ32x5.0mm 底脚ゴム(1個)
EA979DA-86 φ38x5.0mm 底脚ゴム(1個)
EA979DA-87 φ45x5.0mm 底脚ゴム(1個)
EA979DA-88 φ63x7.0mm 底脚ゴム(1個)
ウェブカタログ画像
  • A:32、B:5、C:15、D:10、E:26、F:14

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top