品番 : EA979DB-6
品名 : φ18.0mm 丸型椅子足キャップ(4個)
仕様
| 材質 | エラストマー樹脂 | 穴径 | φ18mm |
|---|---|---|---|
| サイズ | 25×25(H)mm | 入数 | 4個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/10 17:05現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2100ページ | ||||
メイン画像
拡大
