詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DC-32

品名 : 24x50-31x57mm 足キャップ(4個/茶)

仕様

適応サイズ(mm) 24×50~31×57 入数 4個
材質 ゴム+硬質フェルト 色 茶
床をキズつけず、適合サイズ内であればフリーにご使用頂けます。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/14 07:33現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979DC-31 22x45-29x52mm 足キャップ(4個/茶)
EA979DC-32 24x50-31x57mm 足キャップ(4個/茶)
EA979DC-33 28x56-35x63mm 足キャップ(4個/茶)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top