詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DC-41

品名 : φ22mm 家具脚スライドクッション(ビス止式)

仕様

適応サイズ(mm) φ22 入数 4個
材質 スライドクッション:エラストマー樹脂、フッ素樹脂
ワッシャー・ビス:スチール(ユニクロメッキ仕上げ)
サイズ(mm) スライドクッション:φ22×7.5
ビス:φ3.5×25.4
色 茶
スベリやすいフッ素樹脂製でフローリング床でのご使用に最適!
ビス止めだからしっかりと固定。
家具をラークラク移動。
床暖対応
ビス付
追加説明
カタログ価格

450 円(税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/22 01:14現在)

商品入数 4 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979DC-41 φ22mm 家具脚スライドクッション(ビス止式)
EA979DC-42 φ38mm 家具脚スライドクッション(ビス止式)
ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り
  • ※画像はEA979DC-42です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top