詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DG-12

品名 : 24x45mm 角型足キャップ(2個)

仕様

材質 エラストマー樹脂 角穴サイズ 24×45×25mm
入数は2個入りです。
追加説明
カタログ価格

370 円(税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/22 00:41現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 2100ページ
バリエーション一覧
EA979DG-11 23x36mm 角型足キャップ(2個)
EA979DG-12 24x45mm 角型足キャップ(2個)
EA979DG-13 30x45mm 角型足キャップ(2個)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top