品番 : EA979DH-26
品名 : 17x30x3.3mm 調整ベース(150個)
仕様
| 用途 | ドア枠の水平垂直調整のベースに | サイズ | 17×30×3.3mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 200g | 入数 | 150個 |
| 材質 | PS | ||
| 厚みが必要な隙間に対応します。 | |||
| 屋内用 | |||
| 【使用例】 1.ドア枠の隙間にベースとクサビを差しこみ、クサビをスライドさせると隙間を平行に埋めることができます。 2.調整後はベースのツメと、クサビの余った部分をパキッと折って完了です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 150 | 販売単位 | 箱 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DH-26 17x30x3.3mm 調整ベース(150個) |
| EA979DH-27 17x30x6.0mm 調整ベース(100個) |
| EA979DH-28 17x30x9.0mm 調整ベース(70個) |
