詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979DK-1

品名 : 100mmx1m 滑りシート(フッ素樹脂・粘着なし)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕様 粘着なし サイズ 100mm×1m(L)
厚み 0.5mm
必要なサイズにカットして使用できます。
滑りやすいフッ素樹脂製でフローリング床での使用に最適です。
追加説明
カタログ価格

2,350 (税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/15 20:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA979DX-12A
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top