品番 : EA979DV-12
品名 : 21-24mm カグスベール(角型キャップ/4個)
仕様
| 適用サイズ | 21~24mm角 | 材質 | フッ素樹脂+ゴム |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4個 | ||
| 家具や小物にセットして、無理なく手軽に移動できるフッ素樹脂製すべり材です。 | |||
| キャップ型なので外れにくい | |||
| テーブルや椅子、スチール家具など、四角い脚のガードも兼ねたい家具に。 | |||
| 掃除や模様替え、引っ越しなど、リビングやキッチン、寝室、オフィスなどさまざまな場面でお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
915 円(税抜)/ 1,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/11/06 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2099ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979DV-11 17-20mm カグスベール(角型キャップ/4個) |
| EA979DV-12 21-24mm カグスベール(角型キャップ/4個) |
| EA979DV-13 25-28mm カグスベール(角型キャップ/4個) |
| EA979DV-14 29-32mm カグスベール(角型キャップ/4個) |
| EA979DV-15 33-36mm カグスベール(角型キャップ/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です