詳細表示

このページのURL:

品番 : EA979K-22

品名 : 41.0x910mm ドアシール(アルミフレーム/ホワイト)[DUCK]

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
すき間を塞ぎ、風や埃をシャットアウト

仕様

サイズ 41.3×910mm 厚さ 5mm
材質 アルミニウム、ゴム カラー ホワイト
ねじ止めタイプ(ねじ7本付属)
910mmまでのほとんどのドアにフィットします。
お好みのサイズに合わせてカットできます。
追加説明
カタログ価格

1,130 (税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/14 13:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA979K-23
  • 品番

    EA979K-23

  • コメント

    変更点:色

バリエーション一覧
EA979K-22 41.0x910mm ドアシール(アルミフレーム/ホワイト)[DUCK]
EA979K-23 41.0x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー)[DUCK]
ウェブカタログ画像
  • お好みのサイズに合わせてカットできます。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top