品番 : EA979KC-5A
品名 : 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄)
仕様
| 材質 | PP | 色 | 黄 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5m | 毛丈 | 40mm |
| 全高 | 65mm | ブラシ径 | 0.2mm |
| 取付 | ビス穴加工や接着が必要です。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,200 円(税抜)/ 27,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 16:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979KC-1A 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黄) |
| EA979KC-1B 40mmx1.0m シールブラシ(PP/黒) |
| EA979KC-5A 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黄) |
| EA979KC-5B 40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒) |
