品番 : EA979KJ-1A
品名 : 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | PP | 色 | 黄 |
---|---|---|---|
長さ | 1m | 毛丈 | 30mm |
全高 | 40mm | ブラシ径 | 0.2mm |
取付 | 差込式(ビス穴加工ができない箇所に) | 差込板厚 | 1.6~3mm |
重量 | 180g | ご使用上の注意 | ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。 ・黄色は紫外線に弱く劣化しますので、屋外には取り付けないでください。 |
フレームにゴムを採用しているので「曲がる」「切る」が簡単にできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 17:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA979KJ-1A 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄) |
EA979KJ-1B 30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒) |