品番 : EA979LJ-100
品名 : 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒)
仕様
| 材質 | ナイロン | 色 | 黒 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 1000mm | 毛丈 | 10mm |
| 全高 | 25mm | ブラシ径 | 0.1mm |
| 取付 | ビス穴加工が必要です。 | 重量 | 220g |
| ご使用上の注意 | ・シャッターの隙間対策には使用しないでください。 ・製品取付工程にてブラシ寸法をカットする場合には、カット面にバリが生じます。ケガの原因になる可能性がありますので、製品カット後はヤスリなどでバリを取り除いてください。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,440 円(税抜)/ 10,384 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/16 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA979LJ-100 10mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/黒) |
| EA979LK-100 25mmx1.0m シールブラシ(ナイロン/白) |
