品番 : EA980A-166
品名 : 6.0mmx10m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄)
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SF-107-Y |
|---|---|---|---|
| 全長 | 10m | 線径 | φ6mm |
| 材質 | PE | カラー | 黄 |
| カット時のゴミゼロ、無駄ゼロの環境に配慮したプラチェーン | |||
| 0.5m間隔でカットできるメガネ型リング | |||
| 目印により、等間隔でのカット、設置が簡単です。 | |||
| メガネ型リングにはカットラインが入っており、ニッパーなどで簡単にカットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/24 07:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA980A-166 6.0mmx10m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄) |
| EA980A-167 6.0mmx20m プラスチックチェーン(環境配慮型/黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
