品番 : EA980AH-9
品名 : 6.0mmx 9m プラスチックチェーン(シルバーメッキ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シルバーメッキ加工なので軽量
仕様
カラー | シルバー | 全長 | 9m |
---|---|---|---|
線径 | 6㎜ | 材質 | ポリプロピレン |
銀メッキ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,220 円(税抜)/ 4,642 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/23 00:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA980AH-2 6.0mmx 2m プラスチックチェーン(シルバーメッキ) |
EA980AH-9 6.0mmx 9m プラスチックチェーン(シルバーメッキ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)