品番 : EA980AJ-162
品名 : 6.0mmx5m プラチェーン/耐候型(マグネット・カラビナ/黄)
仕様
| <セット内容> | ・プラスチックチェーン ・マグネット付きカラビナフック×2個 ・カラビナフック×2個 |
||
|---|---|---|---|
| ●プラスチックチェーン● | |||
| 線径 | 6mm | 全長 | 5m |
| チェーン内寸 | 25×9mm | 材質 | ポリエチレン |
| 色 | 黄 | ||
| ●マグネット付きカラビナフック● | |||
| 耐荷重 | 垂直:32kg 側面:8kg |
面サイズ | φ36mm |
| フック内寸 | 41×15mm | 線径 | 4.8mm |
| 口幅 | 7mm | 材質 | 台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール |
| ●カラビナフック● | |||
| 線径 | 9mm | 全長 | 75mm |
| 口幅 | 13mm | 強度 | 200N |
| 耐候型プラスチックチェーンとカラビナのセット | |||
| マグネット付きカラビナのフック部は360度回転可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,030 円(税抜)/ 5,533 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA980AJ-62 : 6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄) |
| セット商品 | EA781GM-22 : φ36mm/32kg カラビナフック(マグネット付) |
| セット商品 | EA638JG-33 : 75mm カラビナフック(プラスチック製/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
